CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 安全ベスト・タスキ
CAPTAIN STAGの 安全タスキ
反射バンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
タイプ
太
注文コード
30998826
品番
M-9785
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
(約)45×300
材質
表面:反射材PVC、芯材:バネ鋼
質量(g)
約80
タイプ
太