曜日別特売
M-9789 反射マジックバンド CAPTAIN STAG 30998887

M-9789 反射マジックバンド CAPTAIN STAG 30998887
M-9789 反射マジックバンド CAPTAIN STAG 30998887
M-9789 反射マジックバンド CAPTAIN STAG 30998887

反射マジックバンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2本)タイプ注文コード30998887品番M-9789
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
寸法(mm)(約)45×300材質表面:反射材PVC、ゴム:合成ゴム質量(g)約80タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30998887
2020-06-04
用途: 雨天時の夜間(小型犬のケージ移動)
その他業種

2セット購入。
4パーツすべてをマジックテープで連結。
雨天時の夜間移動の際、小型犬ケージの外側にぐるりと巻き付けます。すべての面が反射する(光る)ため、外灯が暗い住宅街でも安心です。
もちろん人間用としてバラしても使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする