CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 部品・オプション テント倉庫
キャンピングフロアマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31005537
品番
M-3306
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
表面:ポリエチレン、内面:発泡ポリエチレン、裏面:ポリエステル(アルミ蒸着)
寸法(mm)
(約)260cm×260cm×厚さ4
質量(kg)
約1
収納時寸法(cm)
(約)67×14×45