CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 部品・オプション テント倉庫
テントフロアマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31005573
品番
M-3305
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
カバー:ナイロン、内部:発泡ポリウレタン
厚さ(mm)
7
質量(kg)
約2.1
寸法(cm)
(約)260cm×260
収納時寸法(cm)
(約)外径35×長さ68