曜日別特売
M-8387 テント張綱ストレッチコード CAPTAIN STAG 31006133

M-8387 テント張綱ストレッチコード CAPTAIN STAG 31006133
M-8387 テント張綱ストレッチコード CAPTAIN STAG 31006133

テント張綱ストレッチコード

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本)注文コード31006133品番M-8387
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)寸法(mm)(約)160×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31006133
2025-04-13
用途: ゴミ用ネットの取り付け作業で

自宅横に出している家庭ゴミに被せるネット固定用として購入。金属製フックはネットの固定、ゴム製の紐部分は伸縮性もあり柵にへの固定にベストな感じです。こんな使用用途でも、大活躍である事が満足している理由です。

対象商品 : 31006133
2024-01-17
用途: トラクターのチェーン張りに
農・林・水産業

トちゃんと張れてラクターのチェーン張りを自作したときにこの商品で作りました。結構、ちゃんと張れて調子が良いです、市販のチェーン張りだと4~5万するのですが、2千円ちょっとでできました。ダメになってもすぐに作れるので安心です。

対象商品 : 31006133
2023-08-03
用途: キャンピングカーの簡易オーニングに使用
工房谷澤

光さんのスーパータコとの組み合わせで使用しています。ゴムの弾力がオーニングを綺麗に晴らせています。
価格的にも余り高くないので、持っていていると色々と使えそうです
もちろん、普段のキャンプでのタープにも使用していますよ

対象商品 : 31006133
2022-04-10
用途: 遮光幕用に使用

2m X 2m の遮光幕用上部の4穴に使っていますが、かなり強い風でも大丈夫です。

対象商品 : 31006133
2017-01-30
用途: スキーのワックス掛けの際に使用
医療・福祉・介護関連業

スキー板のストッパーに引っかけて使用しました。手軽にかけられて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 31006133
2017-03-15
用途: 出荷製品の雨よけシート張り用

ひっかけの曲げが1本だけ浅くてひっかけられないものだった急ぎで使用の為 ペンチで曲げ直して使用することになった。
良品も、もう少し曲げが深い方が外れにくいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする