CAPTAIN STAG
ホルン ラウンジチェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31009728
品番
M-3907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約1.5
色
マリンブルー
耐荷重(kg)
約70
収納時寸法(mm)
(約)130×130×長さ600
組立寸法(mm)
(約)幅635×奥行400×高さ520、座面の高さ240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31009728
M-3907
31010263
M-3865
ジュール ラウンジチェア
CAPTAIN STAG
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)