CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSオートリクライニングチェア
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010227
品番
M-3884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約5.3
色
グリーン
耐荷重(kg)
約80
収納時寸法(mm)
(約)230×200×長さ980
組立寸法(mm)
(約)幅900×奥行730・1350×高さ970・820、座面の高さ370