CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの テント/タープ
CS 3ポールシェルターUV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31012862
品番
UA-6
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
タープ:ポリエステル(PU1000mm防水)、ポール:Φ11mmグラスファイバー
質量(kg)
約4.5
寸法(cm)
(約)400×345×H220
アズワン品番
64-9354-14
収納時寸法(cm)
(約)55×15×13