質量(g)約780(乾電池含まず)
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)(約)幅134×奥行127×高さ255(持ち手含まず)
電源(V)ランタン=DC6 単1形乾電池4個使用(別売)、ライト=DC4.5 単4形乾電池3個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)70個
使用電池ランタン:単1形乾電池×4本(別売)、ライト:単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命LED15灯(ランタン)=連続約50時間、LED30灯(ランタン)=連続約25時間、LED5灯(ライト)=連続約20時間、LED15灯(ライト)=連続約7時間(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-13
最大点灯時間LED15灯(ランタン)=連続約50時間、LED30灯(ランタン)=連続約25時間、LED5灯(ライト)=連続約20時間、LED15灯(ライト)=連続約7時間(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります。