質量(g)約440(乾電池含まず)
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、ボタン:ポリ塩化ビニル、ホヤ:ポリスチレン、ライト固定ゴム:合成ゴム、持ち手:スチール(PVCコーティング)
寸法(mm)(約)幅91×奥行88×高さ180(持ち手含まず)
電源(V)ランタン=DC4.5 単1形乾電池3個使用(別売)、ライト=DC4.5 単4形乾電池3個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)66個
使用電池ランタン:単1形乾電池×3本(別売)、ライト:単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命LED15灯(ランタン)=連続約30時間、LED30灯(ランタン)=連続約15時間、LED3灯(ライト)=連続約15時間、LED15灯(ライト)=連続約4時間(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります。
アズワン品番64-9355-14
最大点灯時間LED15灯(ランタン)=連続約30時間、LED30灯(ランタン)=連続約15時間、LED3灯(ライト)=連続約15時間、LED15灯(ライト)=連続約4時間(アルカリ乾電池使用時)*使用状況により異なります。