質量(g)約260(乾電池含まず)
電球の種類LED
最大点灯時間4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池単2形乾電池×4本(別売)
材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、取っ手:鉄(クロムめっき)
電源(V)DC6 単2形乾電池4個使用(別売)
光源LED(発光ダイオード)12個
電池寿命4球=約100時間・12球=40時間(アルカリ乾電池使用時)
アズワン品番64-9355-23
寸法(外径×高さ)(mm)(約)本体Φ85×190(持ち手含まず)