UK-3009 チャームライト スクエア CAPTAIN STAG 31014217

チャームライト スクエア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31014217 品番UK-3009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂(アクリル樹脂塗装)、ホヤ:ポリスチレン、クリップ:鉄(ニッケルめっき) ピンク 寸法(mm)(約)10×10×30(本体のみ) 質量(g)約3 電源(V)DC6 LR41ボタン電池2個(別売) 光源LED(発光ダイオード)1個 電池寿命(約)6時間

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31014217
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス用
ナブテスコ株式会社 様

小さくてキーホルダーにつけれる物を探していたので丁度良かったが、電池の出し入れがし難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする