CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
アルペンランタン用キャンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
31014278
品番
M-8293
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
最大点灯時間
(約)1個につき4〜5時間
材質
キャンドル:ろう、容器:アルミニウム
寸法(外径×高さ)(mm)
(約)Φ37×18/個
燃焼時間(時間)
(約)1個につき4〜5時間