SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
5ポートメカニカルバルブ (VZM〜)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
NPT1/8
オプション
-
ボディオプション
内部パイロット方式
注文コード
31032967
品番
VZM450-N01-01S
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オプション・ボディオプション
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数
5
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
NPT1/8
アクチュエータの種類
ローラレバー
使用圧力(MPa)
0.15〜1.0
オプション
-
材質
(ローラ)硬化鋼
ボディオプション
内部パイロット方式
周囲温度及び使用空気温度(℃)
-5〜60(ただし凍結なきこと)
給油
不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
流量特性
C[dm
3
(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))
使用頻度
(機械操作方式)300c.p.m以下
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。