VZM450-N01-08 5ポートメカニカルバルブ (VZM〜) SMC 31032994

5ポートメカニカルバルブ (VZM〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径NPT1/8 オプション- ボディオプション内部パイロット方式 注文コード31032994 品番VZM450-N01-08
参考基準価格(税別)¥10,670 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は接続口径・オプション・ボディオプションなど177種類から選べます 他の種類を見る

・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。

ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 接続口径NPT1/8 アクチュエータの種類フリップトグル 使用圧力(MPa)0.15〜1.0 オプション- ボディオプション内部パイロット方式 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 流量特性C[dm3(/ s・bar)]:2.0((P)→2(B)/4(A))・1.7(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、b:0.14((P)→2(B)/4(A))・0.25(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA))、Cv:0.49((P)→2(B)/4(A))・0.44(2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA)) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする