SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
注文コード
31034841
品番
VZS2150-1H-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3
ポート数
5
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ600mm
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31034841
VZS2150-1H-01
30106833
VQZ2150-1L1-01
VQ Series(VQZ2150〜)
SMC
1個
¥
8,298
税込
¥
9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)