SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
注文コード
31035733
品番
VZS2150-3L-01
参考基準価格(税別)
¥9,110
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付
切換方式
2位置シングル
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・不活性ガス