VZS2150-3M-01 5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-〜) SMC 31035767

5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-〜)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 注文コード31035767 品番VZS2150-3M-01
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は定格電圧・リード線取出方法など106種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする