SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VZS2150-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
31035821
品番
VZS2150-4G
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
使用流体
空気・不活性ガス