SLC-22C シールドコンテナ シャット JEJアステージ 31037868

シールドコンテナ シャット

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31037868 品番SLC-22C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。

外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)379×545×178 トラスコ品番819-3473 材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼 容量(L)24 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×449×155 フタあり フタの種類バックル式 スタッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31037868 SLC-22C 70824075 M-SCL-22C バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウ 1個 1,898 税込2,088 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31037852
2018-07-05
用途:
光学機器の保管
山陽女学園中等部・高等部 様

シールド性がよく乾燥剤を入れて使用しています。
いまのところ,よくシールドできていると思います。

対象商品:
31037843
2018-05-26
用途:
荷物の仮置き
運輸・通信業

完全密封のケースではありませんが、パッキンがない普通のタイプと違い、より安心して使用できます。安価で、それでいてしっかりした作りなので、とても気に入っています。

対象商品:
31037852
2018-04-17
用途:
衣類の管理
その他業種

虫やカビを防ぎたくて購入しました。中にしっかりと湿気取りを入れておけば、かなりいい感じに保管できそうです。

対象商品:
31037843
2017-12-12
用途:
乾燥剤を入れてカメラ・工学機器等の保管
その他業種

安価で適当な乾燥保管箱を探していましたが、これが見つかりました。重宝しています。

対象商品:
31037877
2017-06-14
用途:
乾燥素材のストック
メディスンフィールド 様 (卸売・小売業)

大変満足です。使い勝手や密閉具合も申し分ありません。
希望としては60リッタークラスの容量サイズを取り扱ってほしいです。
リッターあたりの単価が安くなるとなおうれしいです。
今年は無理かもしれませんが梅雨から夏場の湿度の高い時期に
事業規模拡大に伴い必要になります。
今後大きいサイズで同等のコスパであれば数を購入したいと思います。
よろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
31037877
2017-08-07
用途:
完全に密閉できる良い商品です
エイトテン株式会社 様

蓋と本体の間にスポンジが付いていて、密閉性はとても良いと思います。
値段との兼ね合いもとても、良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31037843
2017-05-24
用途:
工具やPC部品の収納に利用
サービス業

密閉性が高いため、湿度を気にせず利用できるため保管場所に悩まないところがいいです。以前に購入して利用していて、密閉性が必要な保管物には便利だと思いリピートしました。なかなかおすすめだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31037852
2017-04-06
用途:
バーベキュー用の炭の保管と運搬に活用
株式会社 P&P 様 (製造業)

アステージの製品はシリーズで愛用しています。蓋のない他の製品とも安定して積み重ねできますので便利です。今回は湿気の防止と、炭の粉が漏れないようにと購入。ホームセンターでは見なかったので助かりました。ホームセンターでは、似たような製品は有りますが中国製で縁の処理などが粗かったりしますが、アステージは日本製です。仕上がりも綺麗でそのまま使うことができます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする