TCX-450 EVAツールキャリー アステージ(ACCS) 31037947

※使用例

TCX-450 EVAツールキャリー アステージ(ACCS) 31037947 TCX-450 EVAツールキャリー アステージ(ACCS) 31037947

EVAツールキャリー

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31037947 品番TCX-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大容量で工具やパーツをたっぷり収納できるEVA素材のツールバッグ。工具類を整理して収納できる《脱着式ツールホルダー》付き。
軽量で耐久性に優れ、劣化しにくいEVA素材を使用しています。型くずれしにくく、水濡れにも強くなっています。
付属の《脱着式ツールホルダー》は本体内側にも外側にも装着可能です。

材質本体・フタ:EVA/ポリエチレン、ホルダー:EVA/ポリプロピレン、ショルダーベルト:ポリプロピレン 容量(L)(約)41 収納量最大約15kg 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)480×360×340 底面サイズ奥行D約330mm
注意
※防水型バッグではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31037947
2021-07-22
用途:
塗装作業。コンプレッサーとガンと塗料を一つの入れ物に
有限会社トエム 様 (建設業・工事業)

小型のコンプレッサーとガン、塗料一式、工具も入れて、
整頓も付属の小物入れでできていい感じです。
潰れにくいけど固くない中間的なケースなので、
他の荷物と重ねたり、ぎゅーっと詰めたりしても柔軟に対応。

対象商品:
31037938
2020-11-28
用途:
住宅の工事時
岡本設備 様 (建設業・工事業)

住宅工事時は腰道具を使用できないため工具入れ用に購入。
ちょっと重いけど物はしっかりしてて電動工具とか色々入れてますが大丈夫。それと蓋が閉められるのが良いです。

対象商品:
31037922
2020-07-07
用途:
釣りの道具入れに使用。
その他業種

投げ釣りのリール3個、仕掛け類、重りなどを入れるのに使用。軽くてたくさん入るので重宝しています。ペンチ、ドライバーのホルダーには重り、ハサミ、針はずしなどを入れ外側に装着。予想外に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
31037922
2020-08-07
用途:
ビルメンテナンス
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったより重量があります。道具差しをモット簡素化しても良いと思います。雨の日の屋外では道具が濡れず助かりました。四角が積み込みには重宝しています。

対象商品:
31037922
2020-03-14
用途:
リフォーム業
BENATA株式会社 様

別の形の取り外しホルダーがあるといい。
別売りで対応

1人が参考にしています
対象商品:
31037947
2020-04-13
用途:
雨天時の工具ケース
株式会社TOSHI電設工房 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

あと少し蓋の被りしろがあれば雨天時でも安心してしようできますね。

対象商品:
31037947
2019-11-16
用途:
機械周りの電気工事
建設業・工事業

とても軽くて丈夫です。工具ポケットは脱着可能で移動時は内部に収納できます。

対象商品:
31037922
2019-06-30
用途:
チャック閉められるのが○
建設業・工事業

工具バケツでは機能性に欠けるので購入。
チャックの耐久性に不安があるが、閉められるのは重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする