VZS3150-5G-Q 5ポートソレノイドバルブ (VZS3150-〜) SMC 31045314

5ポートソレノイドバルブ (VZS3150-〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31045314 品番VZS3150-5G-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は147種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル ポート数5 使用流体空気・不活性ガス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする