SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ (VZS3150-〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31045384
品番
VZS3150-5GS-02N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,810
この商品は
147
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
使用流体
空気・不活性ガス