インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー極細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
31047819
品番
15523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ミニマムローラーの更に極細タイプのローラー
用途
極狭所の細部の塗装に最適
幅(mm)
105
サイズ
ミニマムローラー
高さ(mm)
18
質量(g)
5
奥行(mm)
18
毛丈(mm)
3.5
ローラーサイズ(inch)
4