水性専用ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31047828 品番 14891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108
販売価格(税別)
98
用途塗料の小分け・混ぜ合わせに最適 材質 容量(mL)800 高さ(mm)76 質量(g)18 タイプ 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)約148×127×77
注意
※水性塗料専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする