水性専用ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31047837 品番 14892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
用途塗料の小分け・混ぜ合わせに最適 材質 容量(mL)1000 高さ(mm)67 質量(g)23 タイプ 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)約185×160×66
注意
※水性塗料専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする