インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの セット商品
ミニマムローラーセット 446
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31048108
品番
14435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
パック部が受け皿になるミニマムローラーセット
用途
水性専用のスポンジローラー
仕様
スポンジ
幅(mm)
120
高さ(mm)
350
質量(g)
80
奥行(mm)
43
主な用途
水性塗料、水性接着剤、のり
ローラーサイズ(inch)
3
注意
※油性・ラッカーなど溶剤には使用不可