CNMG090412N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048467

※製品代表画像

CNMG090412N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048467
CNMG090412N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048467
CNMG090412N-GU AC4010K 旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル 31048467

旋削チップ CNMG-GU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76材質PVDコーティング注文コード31048467品番CNMG090412N-GU AC4010K
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。
広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。
これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。
また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。

仕様切削状況:連続~一般材質PVDコーティング形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M被削材鋳鉄切刃長さ(mm)9.7記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)9.525切削領域中切削コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつき材種AC4010Kブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品画像は代表画像です。

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする