※製品代表画像

S-SDB4050L410 内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル 31049386 S-SDB4050L410 内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル 31049386 S-SDB4050L410 内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル 31049386 S-SDB4050L410 内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル 31049386 S-SDB4050L410 内径旋削用 スマートダンパー 本体 住友電工ハードメタル 31049386

内径旋削用 スマートダンパー 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31049386 品番 S-SDB4050L410
参考基準価格(税別)¥189,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5〜8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

適合交換ヘッド番号:2 長さ(mm)LF2:170 全長(mm)410 質量(kg)4.5 シャンク径(Φmm)40 高さH(mm)37 シャンク防振 接続Rc3/8 機能内部給油式 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※交換式ヘッドの取付方法は取扱い説明書をご覧ください。
※スマートダンパー本体には、交換式ヘッドは付属しません。
※防振機構内蔵の為、寸法LF2部へクランプすると正常に機能しない場合があります。
※重量に交換式ヘッドは含みません。
※クランプボルトは3本、Oリングは2個(1個は予備)付属します。
※ホース・コネクタは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする