※製品代表画像

SDB32-SDQCR11T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049587 SDB32-SDQCR11T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049587 SDB32-SDQCR11T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049587 SDB32-SDQCR11T3-40 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工 住友電工ハードメタル 31049587

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ポジティブインサート用) SDQC 倣い加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 最小加工径(Φmm)40 注文コード31049587 品番SDB32-SDQCR11T3-40
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は勝手・最小加工径など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5〜8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用 全長(mm)32 径(Φmm)取り付け部:32 記号スマートダンパー(記号):1 勝手 クランプスクリューオン 機能内部給油式 最小加工径(Φmm)40 すくい角(°)-2 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)インサート:3.4 刃先長(mm)22 適合インサートDC□□11T3
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする