※製品代表画像

SDB40-DTFNR1604-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工 住友電工ハードメタル 31049840 SDB40-DTFNR1604-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工 住友電工ハードメタル 31049840 SDB40-DTFNR1604-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工 住友電工ハードメタル 31049840 SDB40-DTFNR1604-50 内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工 住友電工ハードメタル 31049840

内径旋削用 スマートダンパー 交換式ヘッド(ネガティブインサート用) DTFN 止まり穴加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最小加工径(Φmm)50 注文コード31049840 品番SDB40-DTFNR1604-50
参考基準価格(税別)¥41,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は最小加工径など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊ダンパー機構を採用し、大径L/D=5〜8程度の長い突出しでびびり振動を抑制。
交換式ヘッドにより、ポジティブ・ネガティブ問わず多様なインサートを選択可能。
内部給油により切りくず処理、工具寿命を改善。

用途内径用 全長(mm)40 径(Φmm)取り付け部:40 記号スマートダンパー(記号):2 勝手 クランプダブルクランプ 機能内部給油式 最小加工径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)インサート:5 刃先長(mm)27 適合インサートTN□□1604
注意
※右勝手(R)のホルダには左勝手(L)・勝手なし(N)のインサート、左勝手(L)のホルダには右勝手(R)・勝手なし(N)のインサートが適合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする