MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928

※製品代表画像

MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928
MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928
MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928
MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928
MDH0320S04H08 ACH70 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル 31049928

鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)4有効長(mm)LU:30.8全長(mm)OAL:92.6注文コード31049928品番MDH0320S04H08 ACH70
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。
最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。
新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。

用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工全長(mm)OAL:92.6シャンク径(Φmm)4先端角(°)140有効長(mm)LU:30.8先端長(mm)PL:0.6材種ACH70穴深さ(mm)L/D:8RoHS指令(10物質対応)対応フルート長(mm)LCF:35.6刃径Dc(Φmm)3.2
注意
※内部給油でお使いください。MQL加工でもご使用いただけます。
※ドリルの振れは0.02mm以下に抑えてください。
※異音・振動など異常がみられるときは、状況に応じて切削条件を変更してください。
※保持具内へのフルート入り込みは避けてください。
※加工部の食いつき部が異形状(傾き・断続等)の場合、食いつき時送り量を半分程度に下げてください。
それでも加工安定性が確保できない場合は、フラットマルチドリルMDF型にてフラット面の前加工を推奨いたします。
※貫通時断続加工になる場合は貫通前より送り量を半分程度に下げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする