朝日木材加工
朝日木材加工の AV家電
朝日木材加工の テレビ
朝日木材加工の テレビ台/テレビ設置金具
壁寄せテレビスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31053315
品番
WS-BL840-NA
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
チルト機能付き 上下角度調整可能
配線すっきりまとめられる 配線ホルダー付き
富士の裾野デザインでつまづきにくい底板形状
材質
スチール+PVC化粧繊維板
色
ナチュラル木目&ホワイト
耐荷重(kg)
75
本体質量(kg)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×548×1156
対応インチサイズ
〜86 V