舟型アイロン台 タワー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31053324 品番 1220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

シンプルでスタイリッシュな舟型アイロン台。シャツもスラックスもアイロン掛けしやすい細長いかたち。ブラックは脚までブラックにこだわったデザイン。モノトーンでスタイリッシュなアイロン台です。

材質表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:WH/スチール(ユニクロメッキ)、BK/スチール(カチオン電着塗装) ホワイト 質量(g)約2300 寸法(cm)約75×30×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする