山崎実業
山崎実業の 裁縫道具/裁縫用品
山崎実業の 工業用アイロン/アイロン台
山崎実業の アイロン台
舟型アイロン台 タワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31053340
品番
1221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュな舟型アイロン台。シャツもスラックスもアイロン掛けしやすい細長いかたち。ブラックは脚までブラックにこだわったデザイン。モノトーンでスタイリッシュなアイロン台です。
材質
表面布:綿100%、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板、脚部:WH/スチール(ユニクロメッキ)、BK/スチール(カチオン電着塗装)
色
ブラック
質量(g)
約2300
寸法(cm)
約75×30×20