TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 巾木
ケーシングLタイプ2X4用(ヨコ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリエダーク
注文コード
31053979
品番
DD-5026-MBJM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)
4000
色
クリエダーク
参考/旧型式
NZAD240
足長(mm)
14
本数
1箱(4本)
定尺(mm)
4000
注意
※旧品番と仕様は変わりません。