TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 造作材
TOSTEM(LIXIL)の 巾木
ケーシングLタイプ2X4用(ヨコ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31054119
品番
YY-5023-MBJM
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。
長さ(mm)
2100
色
プレシャスホワイト
参考/旧型式
NZAY981
足長(mm)
8
本数
1箱(4本)
定尺(mm)
2100
注意
※旧品番と仕様は変わりません。