ケーシングLタイプ在来用(タテ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 クリエラスク 注文コード31054837 品番LL-5014-MBJM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品はなど50種類から選べます 他の種類を見る

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。

長さ(mm)4000 クリエラスク 参考/旧型式NZAL972 足長(mm)14 本数1箱(4本) 定尺(mm)4000
注意
※旧品番と仕様は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする