ケーシング装飾タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31055519 品番 YY-5032-MBJM
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

開口部まわりのアクセント。さまざまな足の長さが選択できます。

長さ(mm)2100 プレシャスホワイト 参考/旧型式NZAY824 足長(mm)25 本数1箱(4本) 定尺(mm)2100
注意
※旧品番と仕様は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする