SUN UP
SUN UPの カッター
SUN UPの スクレイパー
SUN UPの スクレイパー本体
折込式マルチスクレパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31056586
品番
FS-35M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃幅(mm)
35
全長(mm)
205
用途
塗装はがし、サビ・汚れ落とし、接着剤・パテ塗り、一斗缶切り、コーキングはがし、釘抜き、面取り、被覆むき、鋸切断、円形の削り、栓抜き、ハンマーとして使用可能。
幅(mm)
43
厚さ(mm)
22
質量(g)
220
刃長(mm)
79
刃厚(mm)
2
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼
材質(ハンドル)
亜鉛合金、TPR
折りたたみ寸法(mm)
126