ローラー型 硝子切り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31056744 品番13945
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

直線・曲線切り可能なガラス切り(ガラスカッター)
切断可能厚 4mmまで。

材質(刃)特殊硬質合金鋼 全長(mm)175 質量(g)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31056744
2020-11-04
用途:
ガラス切断
建設業・工事業

今迄一流メーカーの同じローラータイプのガラス切を使ってましたが、これは最初から全くガラス(2〜5o厚)が切れない いろいろ角度を変えたりと試行錯誤してもダメ ローラーのぐらつきも酷い 売ってはいけないレベルだと思います たまたま不良品だったのでしょうか?

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガラスカッターの特長とガラスの切り方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/372/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする