ミニダイヤモンドヤスリセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード31057444 品番DFM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り
研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。
電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る
表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。

粒度#180 全長(mm)100 質量(g)35 ヤスリ部寸法(mm)平:幅4.0×厚み1.2、半丸:幅3.5×厚み1.5、丸:2.3Φ
注意
※「木材」「ゴム」など、柔らかい素材は目詰まりする為、使用できません。目詰まりした場合は、ブラシ等で取り除いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31057444
2022-03-13
用途:
小さい変形穴の形状修正
製造業

細いものを探して、プライスなどから選定しました。あまり固いものは試していませんが、2.5mm程度の穴後の形状修正に使用して、3種あるのも良く満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする