SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
ソレノイドバルブ (VZ1120-〜)
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ブラケット
フート形ブラケット付
注文コード
31059113
品番
VZ1120-2G-M5-F
参考基準価格(税別)
¥7,470
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・ブラケット
など
261
種類から選べます
他の種類を見る
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
有効断面積(mm
2
)
(1→4)0.6、(2→3)1.5、(1→2)1.0、(4→3)0.9
ブラケット
フート形ブラケット付
排気方式
絞り不可
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
取付姿勢
自由
弁形式
パイロット形4ポート電磁切換弁
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。