グラウンドコントロールハイアーチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31062406 品番22062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

Low・Medium・Highの選べる3タイプで優れたフィット性を実現
ヒールパッドが着地時の衝撃を吸収
独立したパワープレートは、スポーツ中のあらゆる動きを妨げることなく、アーチをサポート
反発力の強いポリマー素材のフォアフットジェルが蹴り出しをサポート
全体に通気孔の開いたEVA素材のボディーで快適性抜群
表面には、滑りずらく、抗菌消臭効果のあるSIPUREを採用

用途
スピード、敏捷性を上げてパフォーマンスアップを目指す方
ランニング、バスケットボール、テニスなどあらゆるスポーツでパフォーマンスアップをしたい方
自分のアーチにぴったり合ったインソールをお求めの方
サイズL 質量(g)58 サイズ(cm)27.5〜29
注意
※中性洗剤で手洗いしたあと、乾いた布で水気をふき取り自然乾燥させてください。タンブラー乾燥はお避けください。
※足に障害のある方は使用前に医師に相談してください。
※適切な機能を保つため定期的なお取替えをお勧めします。交換の時期は使用状況や環境によって異なりますが、1年〜1年半が目安です。
※ご購入後、未使用でも2年以上経過すると製品が劣化している場合があります。ご購入後はお早めにご使用ください。
※長時間シューズ内に水が入った状態で使用すると、劣化が早まり溶ける恐れがあります。水に濡れた時は必ずシューズから取り出し自然乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする