YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
ネオンチューブライト専用コード付きUSBアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31071104
品番
NTLAU03WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
コード長さ(m)
1
本体質量(g)
108
最大出力
USB:2.4A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×30×50