FDL13EXN コンパクト形蛍光灯 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 31071138

コンパクト形蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
光源色3波長形 昼白色
消費電力(W)13
口金GX10q-2
内容量1個注文コード31071138品番FDL13EXN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

用途
レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金ホワイト消費電力(W)13口金GX10q-2本体質量(g)約70全光束(Lm)800定格寿命(時間)6000色温度(K)5000光源色3波長形 昼白色ガラス色ホワイト演色指数(Ra)80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×117×45電球の種類コンパクト蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする