コンパクト形蛍光灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31071174 品番 FDL27EXN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。

用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト 材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金 ホワイト 消費電力(W)27 口金GX10q-4 本体質量(g)約85 全光束(Lm)1450 定格寿命(時間)6000 色温度(K)5000 光源色3波長形 昼白色 ガラス色ホワイト 演色指数(Ra)80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×137×45 電球の種類コンパクト蛍光灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする