D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905 D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905 D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905 D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905 D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905 D-695 ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ Dickies(ディッキーズ) 31083905

ストレッチウォバッシュ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31083905 品番 D-695
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
ドット状のストライプが米国ウォバッシュ川の流れをイメージしてつくられたという説がある「ウォバッシュ」素材を使用
ヨコの伸長率25%以上の「アメイジングストレッチ」を使用
Dickiesの伝統的な丈夫で太目の3cmループ
右前部ウォッチポケット
ミリタリー仕様のスクエアカーゴポケット
右サイドにスマートフォンを収納できるマルチポケット
丈夫でずり落ちないYKK製3YGファスナー仕様
ウエストストレッチ(裏側レタード柄)
カラビナループとして使用可能なアメリカンネーム

用途Dickies/DICKIES/ディッキーズ/ウォバッシュ/ストレッチ/カーゴ/パンツ 種別カーゴパンツ インディゴ サイズM 混率(%)綿98・ポリウレタン2(ストレッチウォバッシュ) 股下(cm)80 機能ストレッチ 渡幅(cm)34 適応ウエスト(cm)75 実寸ウエスト(cm)78
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする