工具セット 差込角9.5mm

(50件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(82点組) 注文コード31085032 品番Mono001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからゴムハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。

セット内容
【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計20個)
【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm(計15個)
【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】1個
【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】1個、【スパークプラグソケット16mm 】1個
【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】1個
【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm(計6個)
【ラジオペンチ150mm 】1本、【ニッパー150mm 】1本
【六角棒レンチ 】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm(計8本)、【ゴムハンマー(パイプ柄) 】1本
【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】1本
【ビット 全長25mm(計22個)】(マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本、
(プラス) #1/#2/#3×各1本、(六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本、
(四角)S1.S2.S3×各1本、(星型)10.20.25.30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本
【カッター】1本、【カッター替刃 】1箱(10枚)
【ビス・釘類】1箱、【引き出し】2個
セット商品数82 差込角(mm)9.5 用途様々なシーンでの作業に 質量(kg)7.5 ケース寸法(mm)355×220×220
注意
※工具は正しい用途で使用してください。間違って使用すると工具が破損したり、怪我の原因になります。
※電気の流れているものには使用しないでください。
※ねじ、ボルト、ナットのサイズを合わした工具を使用してください。※工具を叩いたり、テコやバールの代わりとして使用しないでください。
※ビットは斜めに使用しないでください。斜めに回すと、差込口の破損の原因となります。
※用途以外には使用しないでください。
※われ・欠け・変形などの異常を確認してから使用してください。
※使用後、ホコリ、湿気などを避けてきれいな状態で保管してください。
※作業安全のため、保護メガネやマスクを着用して、使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31085032 Mono001 62890687 - 工具セット 差込角9.5mm モノタロウ 工具セット 差込角9.5mm モノタロウ 1セット(82点組) 9,798 税込10,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
農機具のメンテナンス

新品の機械のボルトを外したりする作業には使える。
固着したボルトはスパナ、レンチは舐めた
DIYにはオススメ
整備士本業の方には精度いまいちなので×

対象商品:
31085032
2020-12-22
用途:
家での個人的な軽作業に。

家でバイクとかのメンテナンスをする時に、必要な工具を仕事場から持って帰っておりましたが、自分のバイクなどの個人的な作業をするのに購入致しました。まだ使ってないので耐久性とかはわかりませんが、仕事用として使うのでなければ、それなりに使用できそうです。セットの引き出しにはまだまだスペースがあるので、自分の必要な工具を足して入れる事ができます。

対象商品:
31085032
2021-02-25
用途:
車両整備
Monkey garage 様 (サービス業)

お友達に誕生日プレゼントとして購入しました。喜んでくれました

対象商品:
31085032
2020-02-13
用途:
小型発電機などの現場機器の応急修理
有限会社山一建設 様

以前12.7mm工具セット(モノタロウ)を購入していたので購入に際して不安はありませんでした。使った感想はラチェットのコマが細かく隙間が狭いところでも使用できるところです。あと出来ればインチが欲しいのですが無理だと思うので
15mm18mmといった物が入っていると便利かなぁと(最近海外)の発電機やコンパクターなどが流通しているためですが。
もうひとつは工具ケースやチェスとにマグネットで着けれるようなシリコンスプレー入れポケットがあれば便利だと思うのですがどうでしょう?

対象商品:
31085032
2020-07-03
用途:
車のメンテ
フジデン 様

値段を考えれば文句なし。工具のスタートセットって感じです。製品は悪くないです。

対象商品:
31085032
2020-03-12
用途:
社内備品
製造業

コストパフォーマンスはとても良いと想います。社内で活躍してます。

対象商品:
31085032
2020-10-10
用途:
車のメンテナンス
不動産業

金額の割にはコマもしっかりしていて安心して使用できます。

対象商品:
31085032
2019-12-13
用途:
簡易メンテナンス用
農・林・水産業

ある程度揃っており、一般作業では十分です。箱の強度と薄さは値段を考えれば適度かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする