曜日別特売
G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174

 

G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174
G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174
G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174
G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174
G-1028 バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡 31085174

バックメッシュ クールパワーサポート長袖

(1件のレビュー)
取扱停止中
サイズS
ブラック
内容量1着注文コード31085174品番G-1028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ
締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様
肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP
脇裏消臭テープ付き
全方向ストレッチ素材
触れるとひんやり接触冷感
強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット
汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾
GLADIATOR衿テープ付き

用途
GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ
ブラックサイズS胸囲(cm)84着丈(cm)65機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感裄丈(cm)72
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31085269
2024-08-06
用途: 防水工事作業時
牧野工業株式会社建設業・工事業

背中がメッシュで一番涼しいと思います。出来れば大きいサイズも作ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする